曜日別特売
RAM-B-149Z-C1U マウントセット ラムマウント 17036958

RAM-B-149Z-C1U マウントセット ラムマウント 17036958
RAM-B-149Z-C1U マウントセット ラムマウント 17036958

マウントセット

(5件のレビュー)
内容量1セット適合U字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応タイプカメラマウント注文コード17036958品番RAM-B-149Z-C1U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。

適合U字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応セット内容U字クランプ + 標準アーム + カメラマウント(ベース付き)タイプカメラマウントボール径(inch)1
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。
※塗装またはコーティングの一部に、バラツキやハガレがある場合がありますが製造工程上の物ですので不良ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-20
用途: バイクに
その他業種

取り付け方が全く分かりません。
自転車専用と書いてありますがバイクに
取り付け不可?

対象商品 : 17036958
2017-06-25
用途: 機械作業

バックカメラの固定に使用。ブレも無く、角度調整も簡単で便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17036933
2016-06-23
用途: MT-07でスマホ。
農・林・水産業

MT-07でスマートフォンを固定するのに使っています。
ガッチリとロックして落ちません。
良い買い物をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 17036933
2016-02-14
用途: プライベート
サービス業

プライベートのバイクにスマホマウントを付けたく購入。
自由度があり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17036933
2015-12-16
用途: バイクに乗るとき
飲食業

しっかりした作りです。
他の携帯ホルダーと違い、ホールド感がよく、ラムマウントの自由度の高さにも満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする