曜日別特売
RAM-B-231ZU ベースパーツ ラムマウント 17037238

RAM-B-231ZU ベースパーツ ラムマウント 17037238
RAM-B-231ZU ベースパーツ ラムマウント 17037238

ベースパーツ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合・タイプ・付属品など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
U字クランプ(亜鉛コーティング)
付属品
1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー
注文コード
17037238
品番
RAM-B-231ZU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。

タイプ
U字クランプ(亜鉛コーティング)
部品名称
ベース
付属品
1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー
特記
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色
ブラック
備考
主にハンドルにクランプして装着します。ミリバーにもインチバーにも対応。ベース部単品です。(アーム部、マウント部を別途ご用意ください。)
ボール径(inch)
1インチ
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17037152
2022-04-05
用途: オートバイのハンドルへのスマホホルダー取り付け用
医療・福祉・介護関連業

太めのハンドルやそれ以外のバイクの強固な部分、例えばフロントフォークやフレーム類でRAMマウントが利用可能になります。お勧め致します。

対象商品 : 17037152
2022-03-01
用途: ラリー車両のスマホ取付用ブラケット

ラムマウントは剛性が高く、取り付けがしっかりしているので、ラリー車のように振動の大きい車でもぶれることが少なく、スマホの視認性が高くなります。ブラケットの形状やサイズも色々あり、装着する上でも便利です。欲を言えばもう少し安く入手できるとありがたいですが。

2人が参考にしています
対象商品 : 17037274
2021-04-02
用途: バイクに付け外ししたいなら、カニ爪ベース
製造業

バイクの美観的・盗難防止目的でスマホマウントを頻繁に付け外しするなら、カニ爪ベースが便利です。
どんなにコンパクトなベースを選んでも、使用していない時の丸い関節が露わになった状態は気になってしまいます。

対象商品 : 17037274
2021-02-08
用途: バイク、自転車、車椅子、フィッシングボート等への使用
医療・福祉・介護関連業

非常に頑丈な樹脂素材で頑丈。パイプにシッカリ固定!

対象商品 : 17037168
2020-10-30
用途: JB74へのRAM MOUNTS Xグリップ装着
製造業

スマホホルダーとしてバイクに使っているラムマウントXグリップ、ナビが必要な時しか使わないので放置状態。もったいないので日常はジムニーに使おうとB-367Uを購入して取り付けた。何故かカッコいい。

対象商品 : 17037186
2019-07-10
用途: スマホホルダーを共用に
その他業種

バイクと車でスマホを使用するためのホルダーを探していました。この商品を車に付けることにより、バイクで使用しているスマホホルダーを車でも使うことが出来るようになりとても便利です。

対象商品 : 17037168
2019-03-17
用途: サインハウスと組み合わせ

サインハウス製の隼用マウントと合体 RAMマウントはサインハウスより安いので、複数台必要な場合にはありがたいです。サインハウスはボール径が小さいので、この商品と入れ替えました。

対象商品 : 17037168
2019-08-22
用途: ナビゲーションシステム取り付け
製造業

バイクへの取り付けに使用。実績あるパーツで問題なく使用中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする