曜日別特売
AB-15060 H=740 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 17037737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード17037737品番AB-15060 H=740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,800

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
アジャスト付。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

質量(kg)30.6高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)1500天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17037737AB-15060 H=74074083896WB-15060-740AB-15060 H=740 ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 74083896ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする