寸法D1(mm)102寸法D2(mm)128寸法D3(mm)190寸法D4(mm)103寸法D5(mm)80寸法H1(mm)80(本体高)、90~200(スペーサー調節高)寸法H2(mm)75寸法H3(mm)27寸法H4(mm)60寸法L1(mm)200種類たて引き用寸法65材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)2.5ねじ径dRc2・1/2