曜日別特売
RKECM-K ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 17042262

RKECM-K ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 17042262
RKECM-K ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 17042262

ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法75注文コード17042262品番RKECM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)112寸法D2(mm)143寸法D3(mm)205寸法D4(mm)114寸法D5(mm)93寸法D6(mm)69寸法H1(mm)80(本体高)、85~200(スペーサー調節高)寸法H2(mm)80寸法H3(mm)32寸法H4(mm)60寸法L1(mm)160種類たて引き用寸法75材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17042262RKECM-K64220969RKCM-KRKECM-K ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 64220969ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式第一機材1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする