曜日別特売
RVPD-K ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材 17042445

RVPD-K ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材 17042445
RVPD-K ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材 17042445

ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法65
寸法L1(mm)160
内容量1個注文コード17042445品番RVPD-K
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

寸法D1(mm)102寸法D2(mm)210寸法D3(mm)240寸法D4(mm)162寸法D5(mm)82寸法H1(mm)80(本体高)、90~200(スペーサー調節高)寸法H2(mm)125寸法H3(mm)46寸法L1(mm)160種類たて引き用寸法65材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)5ねじ径dRc2・1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする