曜日別特売
DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材 17043732

DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材 17043732
DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材 17043732

ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法H(mm)31
荷重T-6
寸法450×450×20
内容量1枚注文コード17043732品番DG-D
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋寸法450×450×20寸法H(mm)31寸法r(mm)15荷重T-6穴サイズ(mm)400(ます穴寸法)質量(kg/枚)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17043687
2021-07-13
用途: 雨水枡蓋として・・・但し私の採寸ミス・のため、使用不能.勿体ない事をした・・・と後悔。
その他業種

使用せず。放置している。矢張り、素人のすることは駄目ですね。以降気をつけなくては・・・

対象商品 : 17043678
2016-01-13
用途: 排水溝の蓋

コンクリートの蓋から交換したが、面一になったのでつまずくことがなくなり、助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 17043784
2018-11-03
用途: 既存桝蓋の交換

既存の格子蓋が破損したため購入しました。
枠付きの図面が載っていたため枠付きかと思っていましたが、枠無しの商品でした。
また、クサリはオプション部品と書かれているため、クサリは付属しないと思いましたが、クサリは付属されていました。
そのため、別途購入したクサリが不要になりました。
商品説明をもう少し明確にしてほしいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする