第一機材
DG用四方受枠
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法a(mm)
412
312
362
412
462
562
612
662
寸法h(mm)
20
25
30
35
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17043976
品番
DW40-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
寸法□B(mm)
372
アングル寸法(mm)
L-20×20×3
寸法a(mm)
412
寸法h(mm)
20
質量(kg)
1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。