曜日別特売
DGS-50 ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材 17044256

※受枠は付属しておりません

DGS-50 ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材 17044256
DGS-50 ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材 17044256

ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚A×B(mm)500×500注文コード17044256品番DGS-50
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
A×B(mm)500×500寸法C(mm)456寸法D(mm)456高さH(mm)23種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装穴サイズ(mm)450質量(kg/枚)25
注意
※受枠は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする