※受枠は付属しておりません
第一機材
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1枚
A×B(mm)
600×600
注文コード
17044265
品番
DGS-60
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
A×B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
A×B(mm)
600×600
寸法C(mm)
556
寸法D(mm)
556
高さH(mm)
23
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
穴サイズ(mm)
550
質量(kg/枚)
37
注意
※受枠は付属しておりません。