※商品は受枠のみです
第一機材
DGS用四方受枠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法a(mm)
366
366
466
516
616
666
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17044335
品番
DM35-25
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法a(mm)
366
寸法b(mm)
366
寸法h(mm)
30
材質
(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
質量(kg/枚)
30.4