曜日別特売
DM65-25 DGS用四方受枠 第一機材 17044378

※商品は受枠のみです

DGS用四方受枠

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法a(mm)666
内容量1個注文コード17044378品番DM65-25
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法a(mm)666寸法b(mm)666寸法h(mm)30材質(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装質量(kg/枚)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする