曜日別特売
SBTK8-100-75 スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17051012

SBTK8-100-75 スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17051012
SBTK8-100-75 スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17051012

スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法B75(mm)
寸法A100(mm)
寸法T22(mm)
内容量1個注文コード17051012品番SBTK8-100-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
寸法A(mm)100寸法B(mm)75寸法L(mm)A-(2×X)寸法M(mm)8寸法N(mm)9寸法T(mm)22材質SS400タイプタップ表面処理四三酸化鉄被膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする