SBHK6-32-40 スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17052315

SBHK6-32-40 スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17052315
SBHK6-32-40 スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド 17052315

スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法B40(mm)
寸法A32(mm)
寸法T16(mm)
内容量1個注文コード17052315品番SBHK6-32-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法A(mm)32寸法B(mm)40寸法L(mm)A-(2×X)寸法M(mm)6寸法N(mm)6.5寸法T(mm)16材質SS400タイプスルーホール表面処理四三酸化鉄被膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする