曜日別特売
SBHM6-38-60 スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 17058466

SBHM6-38-60 スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 17058466
SBHM6-38-60 スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 17058466

スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法B60(mm)
寸法A38(mm)
寸法T16(mm)
内容量1個注文コード17058466品番SBHM6-38-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)38寸法B(mm)60寸法L(mm)A-(2×X)寸法M(mm)6寸法N(mm)6.5寸法T(mm)16寸法X(mm)8材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする