曜日別特売
SBHM6-75-30 スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 17058624

SBHM6-75-30 スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 17058624
SBHM6-75-30 スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド 17058624

スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法B30(mm)
寸法A75(mm)
寸法T16(mm)
内容量1個注文コード17058624品番SBHM6-75-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)75寸法B(mm)30寸法L(mm)A-(2×X)寸法M(mm)6寸法N(mm)6.5寸法T(mm)16寸法X(mm)10材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする