ノーブランド
スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法B
20
(mm)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
寸法A
125
(mm)
32
38
60
75
100
125
寸法T
16
(mm)
9
12
16
22
全264種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058825
品番
SBHM6-125-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
A-(2×X)
寸法M(mm)
6
寸法N(mm)
6.5
寸法T(mm)
16
寸法X(mm)
12.5
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
無電解ニッケルメッキ