ノーブランド
スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法B
70
(mm)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
寸法A
32
(mm)
32
38
60
75
100
125
寸法T
22
(mm)
9
12
16
22
全264種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17059035
品番
SBHM8-32-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法L(mm)
A-(2×X)
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
9
寸法T(mm)
22
寸法X(mm)
8
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
無電解ニッケルメッキ