曜日別特売
33210 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF 17062422

33210 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF 17062422
33210 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF 17062422

六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラシ径(Φmm)16
内容量1本注文コード17062422品番33210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。
よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。
芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。

用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ径(Φmm)16ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 塗装下地錆び研磨
建設業・工事業

パイプや細い箇所の錆び研磨に使いましたが鋼線が柔らかめで
研磨力が弱く摩耗も早かったです。
もう少し強度があれば尚良かったです。

対象商品 : 17062404
2024-11-02
用途: ブレーキキャリパーのスライドピン穴掃除
その他業種

車のブレーキキャリパーのスライドピンが固着して穴の中を掃除する為に購入しました。
ドリルに六角ビットで装着でき穴のサイズにぴったりでした。
穴の錆が取れスムーズに動く様になりました。
1台分使用してまだまだ行けるのでDIY用としてコスパ好し!

対象商品 : 17062404
2019-11-25
用途: ゴルフヘッドの分解清掃に
卸売・小売業

内径ギリギリのサイズを購入したが少し使っただけで緩くなりました良かったのかわるかったのか分かりませんが、でも綺麗にブラッシングできたので商品としては満足です

1が参考にしています
対象商品 : 17062404
2024-01-20
用途: ネジ穴の掃除等

すぐ折れた、、悲しい
もうちょっと本体の材質を見直して

対象商品 : 17062422
2023-02-13
用途: 掃除に

パイプ内のこびり付きの除去に使用、満足していますが軸の強度(材質)を変えてほしい。
たまに折れちゃいます。

対象商品 : 17062422
2019-11-04
用途: ボルト穴清掃
有限会社浅和土木建設業・工事業

ホームセンターより安い。低コストで作業効率が上がりました。逆回転で使用するとブラシ毛が抜けますので注意。

4が参考にしています
対象商品 : 17062413
2016-06-26
用途: 自動車のメンテナンス時

ブレーキの分解作業に使用しています。かんたんにさび取り作業ができ便利です。

対象商品 : 17062413
2023-07-08
用途: 白錆の除去
Graside

作業開始3分で壊れてしまいました。噛み込んでしまい逆回転させたら壊れました。え?こんなんで壊れるんだ、、、ってポカーンとしてしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする