テープ幅(mm)300テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.045使用温度範囲(℃)-180~260トラスコ品番753-1788幅(mm)300厚さ(mm)0.045長さ(m)10グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014質量(g/m2)70引裂強度(N)縦4、横4破壊電圧(kV)1引張強度(N/cm)縦60、横50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911