HCP-174 クリーンルーム用ラインテープ CCT 17068485

クリーンルーム用ラインテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック(5巻)トラ注文コード17068485品番HCP-174
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

PETコートによる優れた耐久性

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)トラ基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする