曜日別特売
149/420ml KM-001 極圧・水置換スプレー420 エーゼット 17068564

KM-001 極圧・水置換スプレー420

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード17068564品番149/420ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。
金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。
長期間、潤滑性を維持します。
また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。
その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。

用途
長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護
自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
仕様
FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。
環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。
淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 車輪等の可動部のメンテナンス

ジャッキや滑車等の車輪部にスプレーすると他の潤滑剤と比べて圧倒的に効果が出ます。適当に動けば良い物は他の安いスプレーと使い分けています。

2025-02-04
用途: オートバイのメンテナンス他
建設業・工事業

ワイヤーへの注油などはほとんどこれを使っています。
使いやすいオイルスプレーと思います。

対象商品 : 17068564
2024-09-08
用途: 目視可能場所にあるスラスト及びボールベアリングの潤滑に使用

定期的に注油し、安定した状態が維持できています。
今の所気になる事はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 17068564
2023-08-02
用途: ノーメッキ仕上げのウェッジのお手入れ用
その他業種

メッキしていないゴルフクラブのウエッジのお手入れに使ってます。
泥を真鍮たわしで洗い流し、綺麗に水分をとった後に本品を吹きかけて軽く拭き取ると錆も出ずいい感じ。
ラウンド前には、全体を強く拭き取ればスピン性能も変わらない気がしますが、小生プロではないので、そこは各位でご判断を(^^;

2が参考にしています
対象商品 : 17068564
2023-10-01
用途: 錆びて固着したところに
運輸・通信業

今まで、何でもかんでもとにかく安い潤滑スプレーを使っていましたが、これを使って違いに驚きました。とにかく浸透力がちがいます。今まで諦めていた錆びて動かなくなった部分に何回かスプレーして、2日後に動くようになりました。買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17068564
2023-06-30
用途: バイクのチェーン用
農・林・水産業

バイクのチェーンに使用。
チェーンを専用洗剤で汚れを落とし、水洗い。乾燥させたあとにこの潤滑油をスプレーしビニル袋に入れて放置(馴染ませ)。
その後、チェーン専用オイルをスプレーして使用。
チェーンに良く馴染んで、油残りもありチェーンは長持ちしそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 17068564
2022-12-23
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

これよりも良い油のスプレーはたくさんあります
これよりも安い油のスプレーもたくさんあります
けど値段と性能のバランス、コスパでコレより良いものは無いと思います

4が参考にしています
対象商品 : 17068564
2022-12-05
用途: 車両整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

色々と極圧水置換潤滑剤を使いましたが、此方の商品が値段と性能のバランスが1番良いと感じています
塗布後の耐久性はベルハンマーには劣りますが潤滑性能は全く劣らない感じがします

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする