曜日別特売
AQDEXOH3F5D0810 アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越) 17070911

アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本注文コード17070911品番AQDEXOH3F5D0810
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。

材質超硬全長(mm)127溝長(mm)68表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングシャンク径(mm)9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする