AQRVDR0552 アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越) 17075628

アクアREVOドリルレギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)6溝長(mm)42注文コード17075628品番AQRVDR0552
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。

全長(mm)82溝長(mm)42先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7外径(mm)5.52シャンク径(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする