NACHI(不二越)
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
10.5
注文コード
17076310
品番
GSXVLLS4070-R05-1.5D
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R・シャンク径・刃長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
全長(mm)
80
刃長(mm)
10.5
コーナー半径R(mm)
0.5
外径(mm)
7
シャンク径(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません