曜日別特売

GSXMILLVLロングシャンクラジアス

GSXMILLVLロングシャンクラジアス - NACHI(不二越)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径R(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076118GSXVLLS4030-R02-1.5D604.50.236
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076127GSXVLLS4030-R05-1.5D604.50.536
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076161GSXVLLS4040-R02-1.5D6060.246
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076170GSXVLLS4040-R05-1.5D6060.546
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076197GSXVLLS4050-R02-1.5D607.50.256
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076206GSXVLLS4050-R05-1.5D607.50.556
15,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076240GSXVLLS4060-R03-1.5D6090.366
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076249GSXVLLS4060-R05-1.5D6090.566
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076258GSXVLLS4060-R10-1.5D609166
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076301GSXVLLS4070-R03-1.5D8010.50.376
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076310GSXVLLS4070-R05-1.5D8010.50.576
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076319GSXVLLS4070-R10-1.5D8010.5176
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076355GSXVLLS4080-R03-1.5D80120.388
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076371GSXVLLS4080-R05-1.5D80120.588
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076380GSXVLLS4080-R10-1.5D8012188
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076416GSXVLLS4090-R03-1.5D9013.50.398
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076425GSXVLLS4090-R05-1.5D9013.50.598
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076441GSXVLLS4090-R10-1.5D9013.5198
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076477GSXVLLS4100-R03-1.5D9013.50.31010
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076486GSXVLLS4100-R05-1.5D100150.51010
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076495GSXVLLS4100-R10-1.5D1001511010
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076511GSXVLLS4100-R20-1.5D1001521010
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076556GSXVLLS4110-R03-1.5D100150.31110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076565GSXVLLS4110-R05-1.5D11016.50.51110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076581GSXVLLS4110-R10-1.5D11016.511110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076590GSXVLLS4110-R20-1.5D11016.521110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076635GSXVLLS4120-R05-1.5D110180.51212
35,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076651GSXVLLS4120-R10-1.5D1101811212
35,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076660GSXVLLS4120-R20-1.5D1101821212
35,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076669GSXVLLS4120-R30-1.5D1101831212
35,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076721GSXVLLS4130-R05-1.5D110180.51312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076730GSXVLLS4130-R10-1.5D12019.511312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076739GSXVLLS4130-R20-1.5D12019.521312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076748GSXVLLS4130-R30-1.5D12019.531312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076800GSXVLLS4160-R10-1.5D1402411616
64,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076809GSXVLLS4160-R20-1.5D1402421616
64,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076818GSXVLLS4160-R30-1.5D1402431616
64,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076861GSXVLLS4170-R10-1.5D15025.511716
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076870GSXVLLS4170-R20-1.5D15025.521716
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076879GSXVLLS4170-R30-1.5D15025.531716
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076915GSXVLLS4200-R10-1.5D1603012020
93,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076931GSXVLLS4200-R20-1.5D1603022020
93,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076940GSXVLLS4200-R30-1.5D1603032020
93,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする