曜日別特売
GSXVLLS4070-R10-1.5D GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越) 17076319

GSXMILLVLロングシャンクラジアス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1本コーナー半径R(mm)1シャンク径(mm)6刃長(mm)10.5注文コード17076319品番GSXVLLS4070-R10-1.5D
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)80刃長(mm)10.5コーナー半径R(mm)1外径(mm)7シャンク径(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする