曜日別特売
GSXVLLS4110-R20-1.5D GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越) 17076590

GSXMILLVLロングシャンクラジアス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1本コーナー半径R(mm)2シャンク径(mm)10刃長(mm)16.5注文コード17076590品番GSXVLLS4110-R20-1.5D
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)110刃長(mm)16.5コーナー半径R(mm)2外径(mm)11シャンク径(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする