GSXVLRE4090-2.5D GSX MILL VL ラフィング 2.5D NACHI(不二越) 17077028

GSX MILL VL ラフィング 2.5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
シャンク径(mm)10
刃長(mm)22.5
全長(mm)70
内容量1本注文コード17077028品番GSXVLRE4090-2.5D
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。

全長(mm)70刃長(mm)22.5面取(mm)0.4外径(mm)9シャンク径(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする