GSXVLRE4160-2.5D GSX MILL VL ラフィング 2.5D NACHI(不二越) 17077080

GSX MILL VL ラフィング 2.5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
シャンク径(mm)16
刃長(mm)40
全長(mm)90
内容量1本注文コード17077080品番GSXVLRE4160-2.5D
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。

全長(mm)90刃長(mm)40面取(mm)0.8外径(mm)16シャンク径(mm)16

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする