曜日別特売
SUC4 19-290 L3 鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ 17077847

SUC4 19-290 L3 鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ 17077847
SUC4 19-290 L3 鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ 17077847

鋼板製組構式グレーチング 改良桝用

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)290
マス目寸法(mm)(桝)300
内容量1個注文コード17077847品番SUC4 19-290 L3
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×290×19長さ(mm)290種類ますぶたマス目寸法(mm)(桝)300材質鋼板製適合(荷重)歩道質量(kg)3.4タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)3アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 側溝用
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法が気になりましたが、ぴったりでした。また発送対応が早く大変助かりました

対象商品 : 17077856
2024-05-02
用途: 代替にて購入
飲食業

メーカーの方がとても親切で感動した。モノタロウではなくてメーカーです。
品物は問題なく使えてます!

対象商品 : 17077847
2023-12-14
用途: 桝蓋は割れたため

駐車場にある舛蓋が割れたので、替えのために購入しました。
コンクリートが良かったですが、鋼板でも頑丈かなと。
サイズが少し足りなかったですが、上が広いのでなんとかなっています。

対象商品 : 17077847
2022-04-15
用途: 安価で丈夫ですね。
プロボックス株式会社建設業・工事業

グレーチングってけっこうな値段しますが、安価に手に入るので
重宝してます。車が乗ってもへこみ曲がりもしないのでいい感じです。

対象商品 : 17077838
2016-12-08
用途: 雨水桝蓋
建設業・工事業

以前設置していたコンクリート蓋が壊れ、その代用品を探していたが、なかなか合うものがなく困っていました。ピッタリの蓋が見つかり、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする