※代表画像です。※色はランダムで出荷します。選べません。
アルファ
十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
30
注文コード
17078358
品番
2800-30
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
番号固定のキーレスタイプ
仕様
0~9の3桁数字番号固定式
材質
吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト)
寸法(mm)
A(5.0) B(17.0) C(13.0) D(32.5)
色
赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
サイズ(mm)
30
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※番号の指定はできません
※色の指定はできません