※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
六角ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
3
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079256
品番
2899H3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ねじを開ける場合は、ねじ閉め時より50%増のトルクで開けられます。
両頭機能
片頭
全長(mm)
130
先端形状
六角
先端サイズ
3
トラスコ品番
492-2298
質量(g)
36
本数
1
最大締付トルク(N・m)
9