2899H4.0 六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 17079265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2899H4.0 六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 17079265
2899H4.0 六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 17079265

六角ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ4
内容量1個注文コード17079265品番2899H4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途ねじを開ける場合は、ねじ閉め時より50%増のトルクで開けられます。両頭機能片頭全長(mm)130先端形状六角先端サイズ4トラスコ品番492-2301質量(g)36本数1最大締付トルク(N・m)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする