※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
NCスポットドリル 先端角120°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
19.05
10
12
12.7
6.35
9.525
4
5
6
8
14
25.4
2
3
19.05
15.875
シャンク径(mm)
19.05
10
12
12.7
6.35
9.525
4
5
6
8
14
25.4
2
3
19.05
15.875
全長(mm)
131
170
140
100
120
89
102
115
66
138
40
50
131
52
60
79
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17080327
品番
A1114S-3/4IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汎用NCスポットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
トラスコ品番
826-2041
材質
HSS ノンコート
全長(mm)
131
先端角(°)
120
シャンク径(mm)
19.05
刃径(mm)
19.05
RoHS指令(10物質対応)
対応