NT-03 ロッド先端ナット SMC 17081653

ロッド先端ナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ内径(Φmm)25・32
材質炭素鋼
内容量1個注文コード17081653品番NT-03
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49
チューブ内径(Φmm)25・32材質炭素鋼付属品ロッド先端ナット×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17081653
2021-02-05
用途: エアーシリンダーの軸のダブルナットに使用
株式会社モリタ製作所製造業

特に問題なく使えている。他にナットと混在しないように注意しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする