曜日別特売
TO-02 シートカバー ステッチカラー 前席フリー 錦産業 17083763

※使用例

TO-02 シートカバー ステッチカラー 前席フリー 錦産業 17083763
TO-02 シートカバー ステッチカラー 前席フリー 錦産業 17083763

シートカバー ステッチカラー 前席フリー

(5件のレビュー)
取扱い終了
ブラック/レッドステッチ
内容量1枚注文コード17083763品番TO-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

普通車用フリーサイズ前席用1枚セット。
シンプルなデザインの中に、カラードステッチによるさりげない個性を演出。
格段の取付易さながら抜群のフィッティング。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。

ブラック/レッドステッチ適合前席用1枚入材質PVC・PU混合サイズ普通車用フリーサイズ
注意
※装着イメージ画像は、撮影の為に2枚使用して撮影しております。
商品は1枚入りの商品です。
撮影車輌のように2シート装着の場合は、商品を2個お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07496326
2019-04-10
用途: 自家用乗用車に付けました。
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段にしては、質感もフィット感も満足できる品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 07496317
2017-10-06
用途: シート汚れ防止

4型レジアスエースSGLの運転席に。セダンと比べシートが小さ目なので写真のようにはピッタリとはいかず少しシワが出来るけど概ね良好。シート後のポケットも隠れず使える。

対象商品 : 07496317
2018-08-15
用途: 名称の通り

画像をみて愛車の前席に形状が似ているため試しに運転席用に購入。フリーサイズだから小さくて入らないことは心配してなかったが、紐を結んでも、マジックテープを止めてもブカブカでした。大きいシートでないと画像のようにパンと張らないとおもう、フリーでもサイズ目安が欲しい。シート下や背もたれの後部で巾着袋の口のように、紐を引っ張れば小さくなり固定できるようにしてほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 17083763
2016-06-25
用途: 運転時
建設業・工事業

触り心地良い。取り付け簡単。赤いステッチはカッコイイです。

対象商品 : 07496317
2017-10-29
用途: シートを高級仕様にみせたかった。
大橋昇税理士事務所サービス業

SAIに使ったら、背の部分が紐で固定できない、座る部分は運転終えると、前の部分がめくれてしまう。部分シートでないので見てくれ悪い。
安いから仕方ないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする