A1148-1.3 スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター 17088201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタブドリル(汎用HSSドリル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.3材質HSS-E マージン部ホモ処理注文コード17088201品番A1148-1.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

汎用HSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコートトラスコ品番826-2082材質HSS-E マージン部ホモ処理全長(mm)30溝長(mm)8シャンク径(mm)1.3刃径(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする