A1148-12.8 スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター 17088411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタブドリル(汎用HSSドリル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)12.8材質HSS-E マージン部ホモ処理注文コード17088411品番A1148-12.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汎用HSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコートトラスコ品番826-2103材質HSS-E マージン部ホモ処理全長(mm)102溝長(mm)51シャンク径(mm)12.8刃径(mm)12.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする