FTC2-LLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088803

FTC2-LLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088803
FTC2-LLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088803

ヒッポケース(布製工具ケース)

(17件のレビュー)
取扱い終了
サイズLサイズ
質量(kg)
内容量1個注文コード17088803品番FTC2-LLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。
屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。

用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×120×120ライトグリーントラスコ品番758-6574材質サイズLサイズ質量(g)299パッケージサイズ(mm)340×130×130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17088803FTC2-LLG17088812FTC2-LIGFTC2-LLG ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢 17088812ヒッポケース(布製工具ケース)フジ矢1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 工具入れ
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

収納時から使用時に切り替えた時の形が気に入っています。
撤収時も、ガッと閉めればすぐに動けるので、作業効率が上がります。

対象商品 : 17088812
2024-02-27
用途: 工具入れ
金融・保険業

なかなか良い商品だと思います、
価格がもう少し安くなれば・・・

対象商品 : 17088812
2022-07-20
用途: 安全帯収納
建設業・工事業

工具ケースの布製品が欲しかった為探していたが、ナイロン製が多く諦めていた。後日、検索履歴からか、この商品の提案がパソコン画面に出てきた為、閲覧。寸法も申し分なく、元から安全帯の付属品かと思うくらい、ピッタリでした。縫製もきっちりしており耐性も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17088785
2022-10-09
用途: これはいい!
千葉治療院

こんな使いやすいものとは思わなかった。
数本のドライバー、ラジオペンチ、ニッパー、カッターナイフ 等
かなりの収納力がある。使い勝手もいい。

対象商品 : 17088812
2021-09-29
用途: バイクのメンテ等
サービス業

以前、Mサイズを購入して印象が良かったので、ワイサイズ上のこれを購入。バイクの車載工具入れとしてシートバックに放り込んでます。ロールタイプよりかさばりますが、パンク修理キットや簡易スタンドまで収納できるサイズ感は気に入ってます。

対象商品 : 17088812
2022-05-12
用途: 作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品 : 17088812
2021-04-23
用途: 折り畳みガスコンロの収納
製造業

イワタニの折り畳み式ガスコンロの収納ケースとして購入しました。コンロがぴったり収まりまるであつらえたようでした。

2が参考にしています
対象商品 : 17088785
2021-05-06
用途: 工具入れからペン入れ
サービス業

最初は小物工具(ビットラチェットや1/4ラチェット)入れとして使ってましたが、イラストが趣味の妻からぶんどられて今ではペン入れになってます。
自分が買ったMサイズは筆箱にも使えるようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする