コットンタイプバーテープ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード17092818品番BT-02
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ダイレクト感抜群の全天候型実践タイプのコットンバーテープ
汗や水などで濡れても滑りにくい細かなヒダ状パターン採用
グローブはもちろん、素手のままでもよくフィット
薄めの厚みによりダイレクト感が抜群で、ストレスなくバイクをコントロール可能
引っ張り強度にも強い高密度成形
EVA素材コットンタイプ、ダイレクト感抜群の全天候型実戦タイプ
1セット2本入り

ブラック付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17092818
2023-04-14
用途: 自転車の運転時
ベストテック株式会社

滑りにくく、ハンドルも太くならなくて良い感じです。

対象商品 : 17092818
2020-11-27
用途: 自分用のロードバイクに巻替え用として
サービス業

クッション性は充分にあり、フィット感も適度にあり、滑ることもない。以前の色は青だったが黒色に変えて雰囲気も変わり乗る楽しみが増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする