ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本材質HSS(ホモ処理)注文コード17093460品番A1211-0.55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

汎用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様ノンコートトラスコ品番227-4623材質HSS(ホモ処理)全長(mm)24溝長(mm)7シャンク径(mm)0.55刃径(mm)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする