曜日別特売
‐ Aqurex(アクレックス)フロア クリヤー・メンテナンスタイプ 和信化学工業 17101927

Aqurex(アクレックス)フロア クリヤー・メンテナンスタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1缶(16L)注文コード17101927品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。
耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。
作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。
乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。
お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

用途住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。主な用途木床使用場所屋内用特性耐水、耐久、速乾タイプ水系塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量目安20~30g/m2乾燥時間半日放置
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17101936
2021-11-24
用途: 縁側のフローリングに塗装する
株式会社戸水錺工所

水性なのでたいへん塗り安いと思いました。塗った後も水で洗えるのでかんたんでした。臭いも少なく乾きも早かったのでよかったです。

対象商品 : 17101936
2020-05-28
用途: フローリングフロアーのウレタン施工
サービス業

樹脂ワックスより耐久性があり、補修、施工の作業が簡単に出来るのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17101936
2019-03-01
用途: フローリングのワックスがけ
Fコート不動産業

ニスよりは薄いですが、2、3回重ね塗りすると
ピカピカになります。ワックスよりはしっかりしているので、光沢をしっかり出してメンテナンスを減らしたいならおススメです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする