※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
アダプター(各種切削加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
穴径(Φmm)
40
トラスコ品番
228-7506
注文コード
17103531
品番
C4-391.01-40 040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・トラスコ品番・規格
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
228-7506
材質
スチール
穴径(Φmm)
40
シャンク
CAPTO C4
首下長(mm)
40