曜日別特売
C6-391.20-20 065 アダプター(穴あけ加工) ワルター 17104161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アダプター(穴あけ加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個穴径(Φmm)20トラスコ品番227-4993注文コード17104161品番C6-391.20-20 065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途
穴あけ加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番227-4993材質スチール穴径(Φmm)20シャンクCAPTO C6首下長(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする