※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
アダプター(穴あけ加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
把握径(Φmm)
25
トラスコ品番
227-8148
注文コード
17104459
品番
C8-391.20-25 080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・把握径・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
穴あけ加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
227-8148
材質
スチール
規格
装置側:CAPTO C8
首下長(mm)
80
把握径(Φmm)
25