F2010.B.125.Z08.02.R681M チップ交換式 F2010フェースミル ワルター 17106848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2010フェースミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃数8枚トラスコ品番803-5100注文コード17106848品番F2010.B.125.Z08.02.R681M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

カートリッジ式ミーリングカッターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5100材質スチール刃数8枚刃長(mm)2刃径(Φmm)125シャンクB40首下長(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする