F2010.B.160.Z10.06.R720M チップ交換式 F2010フェースミル ワルター 17106997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2010フェースミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃数10枚トラスコ品番803-5141注文コード17106997品番F2010.B.160.Z10.06.R720M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

カートリッジ式ミーリングカッターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番803-5141材質スチール刃数10枚刃長(mm)6.5刃径(Φmm)160シャンク40/40B首下長(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする