KA75-16-180-SUS KA レベルアジャスター イマオコーポレーション 17110433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA75-16-180-SUS KA レベルアジャスター イマオコーポレーション 17110433
KA75-16-180-SUS KA レベルアジャスター イマオコーポレーション 17110433

KA レベルアジャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M16×2注文コード17110433品番KA75-16-180-SUS
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。

寸法L(mm)208寸法L1(mm)180許容荷重(N)5000寸法D(Φmm)75ねじ寸法M16×2材質(パッド)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする