曜日別特売
ADGT0803PER-D51 WKP25S ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルター 17111495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質コーティング超硬チップブレーカーD51トラスコ品番826-1411注文コード17111495品番ADGT0803PER-D51 WKP25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番826-1411適合本体F4038/F4042材質コーティング超硬適合被削材種P・Kチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーD51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする